100% Poliéster - 210 gr/m2
Material |
100 % poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora;No utilizar lejía |
Longitud |
34 cm |
Anchura |
29 cm |
Lavable a |
40°C |
Color |
Gris |
Tamaño |
Universal |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
Tamaño único |
Peso del producto (por artículo) |
60.000 g |
Longitud x anchura |
34 x 29 cm |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M485248999 |
Ficha Técnica |
566740324.pdf |