Botellero - Panero - Especiero

Ref.: 0684904172
Ver todas las versiones

BOTELLER-PANERO DELUXE 400MM H80 GRAFITO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Gaveta con función botellero, panero y especiero de
extracción total
• Incluye dos guías sincronizadas de extracción total con sistema
de cierre suave, soft, incorporado L:500mm, así como los enganches
para unir el frente del módulo.
• Las guías se disponen una a cada lado del herraje para dar mucha más
robustez y estabilidad al montaje y funcionamiento, que los
convencionales que llevan las guías en el mismo lado o abajo.
• Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos
de varilla redonda.
• Válido para módulos de 16 o 19 mm de espesor del material.
• Versión para módulo de altura 800mm (3 cestas).
• Dos acabados, grafito, muy de moda actualmente, con un lacado de alta
calidad y cromado, con una gruesa capa de cromo, especialmente en
las juntas donde antes se puede deteriorar.
• Incluye en el herraje, la bolsa panero y la rejilla extraíble para tener dos
herrajes en uno, botellero, especiero y un panero.
• 30 Kg de capacidad de carga.
• Regulación en 3D:
Lateral de +/ 3,5mm
Altura de +/ 3,5mm
Profundidad de +/ 2,5mm.
• Cotas mínimas de montaje:
H80 = 695 mm alto x 505 mm fondo

Profundidad

480.5 mm
Más Información

Material

Alambre de acero
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Apto para la anchura del armario

400 mm
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Anchura del armario

400 mm
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Aptitud para la altura útil del módulo

80 cm
Más Información

Profundidad interior mínima

505 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 kg
Más Información

Altura

650 mm
Más Información

Catálogo General

0684904172

Ficha Técnica

75116312.pdf