Sistema de llenado

Ref.: 089180015
Ver todas las versiones

BOTE REFILLO P/ESPUMA LIMPACRISTALES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOTE REFILLO P/ESPUMA LIMPACRISTALES
Sistema de llenado
REFILLO®
Sistema seguro y económico para rellenar manualmente botes de spray con sustancias activas y aire comprimido.
  • Protege el medio ambiente reduciendo los residuos y la emisión de propelentes de gases a la atmósfera.
  • Reduce el volumen de productos almacenados en taller
  • Fácil de manipular
  • Almacenamiento que ahorra espacio en sistema de estanterías ORSY® 1
  • Seguridad demostrada con marcado CE y ensayos efectuados conforme a la directiva sobre maquinaria pertinente.
  • Ahorra costes en comparación con los botes de aerosol convencionales

Rellenar el envase hasta la marca. Introducirlo en el dispositivo de carga a una presión máxima de 6 bar. Repetir la operación en el caso que baje la presión y para posteriores rellenos.
No intercambiar el producto químico entre envases, la boquilla no está preparada para
cualquier producto químico. Abrir cuidadosamente si se sospecha que queda presión en
el bote.

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Lata de aire comprimido
Más Información

Se puede utilizar para el ingrediente activo

Limpiacristales
Más Información

Peso del producto (por artículo)

168.000 g
Más Información

Catálogo General

089180015

Ficha Técnica

32406301.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top