Sistema de llenado

Ref.: 0891800402
Ver todas las versiones

BOTE REFILLO P/ESPRAY DE SOLDADURA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOTE REFILLO P/ESPRAY DE SOLDADURA
Sistema de llenado
REFILLO®
Sistema seguro y económico para rellenar manualmente botes de spray con sustancias activas y aire comprimido.
  • Protege el medio ambiente reduciendo los residuos y la emisión de propelentes de gases a la atmósfera.
  • Reduce el volumen de productos almacenados en taller
  • Fácil de manipular
  • Almacenamiento que ahorra espacio en sistema de estanterías ORSY® 1
  • Seguridad demostrada con marcado CE y ensayos efectuados conforme a la directiva sobre maquinaria pertinente.
  • Ahorra costes en comparación con los botes de aerosol convencionales

Rellenar el envase hasta la marca. Introducirlo en el dispositivo de carga a una presión máxima de 6 bar. Repetir la operación en el caso que baje la presión y para posteriores rellenos.
No intercambiar el producto químico entre envases, la boquilla no está preparada para
cualquier producto químico. Abrir cuidadosamente si se sospecha que queda presión en
el bote.

Material

ALU/PLA
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Lata de aire comprimido
Más Información

Se puede utilizar para el ingrediente activo

Spray de soldadura
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Catálogo General

0891800402

Ficha Técnica

32406301.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top