Calzado alto Taurus S3

Ref.: M422208043
Ver todas las versiones

BOTA TAURUS MARRON S3 WR 43

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA TAURUS MARRON S3 WR 43
Calzado alto Taurus S3
La caña alta ofrece la máxima seguridad. Estos zapatos robustos y de alta calidad son transpirables y cómodos, y la parte superior es de cuero de plena flor.
  • Parte superior de cuero transpirable.
  • Forro de tela, talón con refuerzo de microfibra.
  • Puntera de fibra de vidrio, plantilla anti-perforación textil.
  • Suela exterior de caucho antideslizante SRC HRO HI CI.
  • Mondopoint 1 1.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Tamaño

43
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero con inserto textil
Más Información

Talla de zapato Europa

43
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

43
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1484.000 g
Más Información

Normas

EN 20345
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422208043

Ficha Técnica

98470860.pdf
Scroll to top