BOTA SOLDADOR

Ref.: M422260045
Ver todas las versiones

BOTA SOLDADOR VULCANO 2.0 S3 45

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA SOLDADOR VULCANO 2.0 S3 45
BOTA SOLDADOR
S3 VULCANO 2.0
Bota muy ligera y cómoda de poner y de quitar gracias a su hebilla de cierre fácil.

630 g

  • Puntera de COMPOSITE y plantilla antiperforación TEXTIL.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Cierre y apertura fácil gracias a una hebilla metálica.
  • Piel hidrofugada y transpirable.
  • Forro interior textil, plantilla interior extraíble antibacterias.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Compuestos (sin metal)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

45
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero de vacuno
Más Información

Talla de zapato Europa

45
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

45
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1600.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422260045

Ficha Técnica

32410615.pdf
Scroll to top