Soldadura de seguridad

Ref.: M422024048
Ver todas las versiones

BOTA SOLDADOR ENDURO S3 SRC 48

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA SOLDADOR ENDURO S3 SRC 48
Soldadura de seguridad
Botas ENDURO
Equipo de protección individual CAT. II
S3 SRC / EN 20345

Botas ligeras y cómodas, especialmente adecuadas para soldar

  • Protección de soldadura delantera con cordones en el interior.
  • Piel impermeable de primera calidad.
  • Forro interior de tela transpirable en 3D.
  • Suela de poliuretano resistente a los hidrocarburos de doble densidad, antiestática y antideslizante (SRC) con talón amortiguador.
  • Puntera de protección metálica.
  • Mediasuela de metal para proteger contra perforaciones.
  • Peso aprox. (n.º 42): 670 g

Para un uso cómodo y proteger al usuario en tareas y entornos que implican riesgos que requieren zapatos de seguridad bajos. Adecuados para entornos secos y mojados en los que el pie corre el riesgo de ser perforado o aplastado.

Peso del producto (por artículo)

1760.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422024048

Ficha Técnica

32410614.pdf
Scroll to top