Soldadura de seguridad

Ref.: M422024042
Ver todas las versiones

BOTA SOLDADOR ENDURO S3 SRC 42

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA SOLDADOR ENDURO S3 SRC 42
Soldadura de seguridad
Botas ENDURO
Equipo de protección individual CAT. II
S3 SRC / EN 20345

Botas ligeras y cómodas, especialmente adecuadas para soldar

  • Protección de soldadura delantera con cordones en el interior.
  • Piel impermeable de primera calidad.
  • Forro interior de tela transpirable en 3D.
  • Suela de poliuretano resistente a los hidrocarburos de doble densidad, antiestática y antideslizante (SRC) con talón amortiguador.
  • Puntera de protección metálica.
  • Mediasuela de metal para proteger contra perforaciones.
  • Peso aprox. (n.º 42): 670 g

Para un uso cómodo y proteger al usuario en tareas y entornos que implican riesgos que requieren zapatos de seguridad bajos. Adecuados para entornos secos y mojados en los que el pie corre el riesgo de ser perforado o aplastado.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1614.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422024042

Ficha Técnica

32410614.pdf
Scroll to top