Bota

Ref.: M423059041
Ver todas las versiones

BOTA PU FRISH S5 NARANJA/AZUL 41

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA PU FRISH S5 NARANJA/AZUL 41
Bota
PU FRISH S5
Bota de Poliuretano cómoda y resistente, con excelente nivel de confort térmico.

1.120 gr.

  • Adecuada para la industria pesquera, cámaras frigoríficas y entornos fríos.
  • Calcetín interior con propiedades antibacterianas.
  • Mantiene la flexibilidad en temperaturas bajas de hasta -50ºC.
  • Puntera de acero, plantilla interior extraíble.
  • Suela de PU SRC auto limpiante y repelente de la suciedad, horma ancha.

Categoría sobre seguridad

S5
Más Información

Material

PUR
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Azul;Naranja
Más Información

Tamaño

41
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

PUR
Más Información

Talla de zapato Europa

41
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2859.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M423059041

Ficha Técnica

641125929.pdf
Scroll to top