Bota

Ref.: M423058048
Ver todas las versiones

BOTA PU DELMAR S5 AZUL/NARANJA 48

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOTA-PU-DELMAR-48

Categoría sobre seguridad

S5
Más Información

Material

PUR
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Azul;Naranja
Más Información

Tamaño

48
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

PUR
Más Información

Talla de zapato Europa

48
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2838.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M423058048

Ficha Técnica

641131620.pdf