BOTAS DE SEGURIDAD INDUS S3 SRC WÜRTH MODYF NEGRAS

Ref.: M422179043
Ver todas las versiones

BOTA INDUS S3 NEGRO 43

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA INDUS S3 NEGRO 43
BOTAS DE SEGURIDAD INDUS S3 SRC WÜRTH MODYF NEGRAS
Según la norma S3 SRC y libres de metales al 100 %

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

43
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1240.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422179043

Ficha Técnica

32410599.pdf
Scroll to top