Botas de seguridad Hydro S3

Ref.: M322025046
Ver todas las versiones

BOTA HYDRO S3 HRO WR HI SRC 46

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA HYDRO S3 HRO WR HI SRC 46
Botas de seguridad Hydro S3
Estas botas de seguridad con regulación térmica no solo proporcionan una excelente protección, sino que también le garantizan la máxima comodidad y una temperatura y humedad ideales para los pies.
  • Cuero de plena flor impermeable y transpirable
  • Forro interior de tela, membrana de Modytex® impermeable/transpirable
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior de goma antideslizante Vibram® SRC HRO WR HI CI, ancho estándar de 10,5
  • Talonera Vibram®
  • Impermeable hasta 7 horas
  • Aprox. 740 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

46
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero suave
Más Información

Talla de zapato Europa

46
Más Información

Talla de zapato US

12
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

CIDGUV 112-191FOHIHROSRCWR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

11
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1780.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR , DGUV 11
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M322025046

Ficha Técnica

32410606.pdf
Scroll to top