BOTA HYDRO S3 HRO WR HI SRC 40 Botas de seguridad Hydro S3 Estas botas de seguridad con regulación térmica no solo proporcionan una excelente protección, sino que también le garantizan la máxima comodidad y una temperatura y humedad ideales para los pies.
Cuero de plena flor impermeable y transpirable
Forro interior de tela, membrana de Modytex® impermeable/transpirable
Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
Suela exterior de goma antideslizante Vibram® SRC HRO WR HI CI, ancho estándar de 10,5
https://www.wurth.es/bota-hydro-s3-src-wr-hro-hi-40453827BOTA HYDRO S3 HRO WR HI SRC 40BOTA HYDRO S3 HRO WR HI SRC 40<br>Botas de seguridad Hydro S3<br>Estas botas de seguridad con regulación térmica no solo proporcionan una excelente protección, sino que también le garantizan la máxima comodidad y una temperatura y humedad ideales para los pies.<br><ul><li>Cuero de plena flor impermeable y transpirable</li><li>Forro interior de tela, membrana de Modytex<SUP>®</SUP> impermeable/transpirable</li><li>Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante</li><li>Suela exterior de goma antideslizante Vibram<SUP>®</SUP> SRC HRO WR HI CI, ancho estándar de 10,5</li><li>Talonera Vibram<SUP>®</SUP></li><li>Impermeable hasta 7 horas</li><li>Aprox. 740 g por zapato en la talla 42</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193522.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4193522.jpg/Herramientas manuales/Herramientas manuales/Restauración/Herramientas manuales/Restauración/Soldadura/Herramientas manuales/Restauración/Soldadura/Amoladora de cepillo, neumática2024-02-16T19:39:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!