Categoría sobre seguridad |
S3S |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Material de la puntera protectora |
Fibra de vidrio |
Color |
Antracita;Verde lima |
Tamaño |
38 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Textil |
Talla de zapato Europa |
38 |
Talla de zapato US |
5,5 |
Repelente al agua |
Sí |
Otro estándar |
CIDGUV 112-191ESDFOSR |
Estándar EN |
20345 |
Talla de zapato UK |
5 |
Código del sistema armonizado |
640419900000 |
Peso del producto (por artículo) |
615.000 g |
ISO |
20345:2022 |
Normas |
ISO 20345:2022, EN 20345, ESD , DGUV 112-191 , FO , SR , CI |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M422334038 |
Ficha Técnica |
641176041.pdf |