Bota de seguridad Cruise S3S CR SR

Ref.: M422263041

BOTA CRUISE S3S NEGRO/VERDE 41

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA CRUISE S3S NEGRO/VERDE 41

Categoría sobre seguridad

S3S
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Negro;Verde
Más Información

Tamaño

41
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra
Más Información

Talla de zapato Europa

41
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191SR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Código del sistema armonizado

640391130900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1210.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422263041

Ficha Técnica

98470858.pdf