Categoría sobre seguridad |
S3S |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Material de la puntera protectora |
Fibra de vidrio |
Color |
Negro;Verde |
Tamaño |
38 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Microfibra |
Talla de zapato Europa |
38 |
Repelente al agua |
Sí |
Otro estándar |
DGUV 112-191SR |
Estándar EN |
20345 |
Código del sistema armonizado |
640391130900 |
Peso del producto (por artículo) |
1180.000 g |
ISO |
20345:2022 |
Normas |
ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M422263038 |
Ficha Técnica |
98470858.pdf |