BOTA BLACK STEEL S3 40

Ref.: M422239040

BOTA BLACK STEEL S3 40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Robusta bota de seguridad, apta para trabajos en exteriores.

590 g
• Puntera de ACERO, plantilla antiperforación de ACERO.
• Piel lisa con tratamiento hidrorepelente.
• Forro interior en malla transpirable.
• Suela de PU/PU antideslizante SRC.
• Horma ancha Mondopoint 11.

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422239040

Ficha Técnica

247828816.pdf