Bornes de conexión unipolar

Ref.: 0556000050
Ver todas las versiones

BORNE-UNIPOLAR-EN60998-2X50MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• Indicados para conexiones de uno o varios conductores sin corte del cable general.
• El tornillo va guiado en el apriete sobre el cable.
• Cuerpo y tapa aislante de poliamida 6.
• Tornillo y bloque de latón niquelado.
• Tensión nominal 500V.
• Certificados según EN 60998

Número de polos eléctricos

1
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

35 mm²
Más Información

Corriente nominal

150 A
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Material de los contactos

Latón niquelado
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

50 mm²
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Tensión nominal

1000 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 110 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

35-50 mm²
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Catálogo General

0556000050

Ficha Técnica

32408133.pdf