Bornes de conexión 12 polos

Ref.: 0556000010
Ver todas las versiones

BORNE-12-POLOS-EN60998-2X10MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BORNE-12-POLOS-EN60998-2X10MM2
Bornes de conexión 12 polos
  • Indicados para conexiones de uno o varios conductores sin corte del cable general.
  • El tornillo va guiado en el apriete sobre el cable.
  • Cuerpo y tapa aislante de poliamida 6.
  • Tornillo y bloque de latón niquelado.
  • Tensión nominal 500V.
  • Certificados según EN 60998.

Número de polos eléctricos

12 Uds
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Corriente nominal

57 A
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

224 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Material de los contactos

Latón niquelado
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

10 mm²
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Tensión nominal

500 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 110 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-10 mm²
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Catálogo General

0556000010

Ficha Técnica

32408133.pdf
Scroll to top