Mandril de roscar

Ref.: 0917140

BOQUILLA-CON-GUIA-PARA-0917101-M4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Boquillas de M4 con guia para remachadora 0917 101

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

0917140

Ficha Técnica

32409086.pdf