Mandril de roscar con portabrocas

Ref.: 091715
Ver todas las versiones

BOQUILLA-ZEBRA-PARA-09171-M5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-ZEBRA-PARA-09171-M5
Mandril de roscar con portabrocas

Apto para remachadoras de palanca para tuercas remachables 0917 1


Para tuercas remachables con cabeza avellanada pequeña


Realice sus propias pruebas antes de utilizar tuercas remachables que no sean de Würth.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para la rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

091715

Ficha Técnica

32409086.pdf
Scroll to top