Boquilla de aplicación en ventanas estándar

Ref.: 08916510
Ver todas las versiones

BOQUILLA-VENTILADA-POUCH-12PCS

Descripción

BOQUILLA-VENTILADA-POUCH-12PCS
Boquilla de aplicación en ventanas estándar
Para bolsas
  • Con abertura en forma de V, altura: 13 mm
  • Apertura de salida, diámetro ∅ 11 mm
  • Color: transparente.

Material

PLA
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39235090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.083 g
Más Información

Catálogo General

08916510
Scroll to top