Boquilla de tres posiciones

Ref.: 0701160004
Ver todas las versiones

BOQUILLA-TRIESTADO-PARA-HDR160

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-TRIESTADO-PARA-HDR160
Boquilla de tres posiciones
Boquilla robusta, duradera y resistente a la suciedad para limpiador de alta presión.

Cambio sencillo del chorro para cada tarea de limpieza

Chorro estrecho de alta presión (0°), chorro plano de alta presión (25°) y chorro plano de baja presión (40°)


Con la manguera de aspiración de producto de limpieza integrada, el chorro plano permite aspirar y dispensar el producto de limpieza correspondiente.



Para su uso con productos de limpieza, siga estos pasos:


  • Extraiga la manguera de aspiración para el producto de limpieza.

  • Enganche la manguera de aspiración del producto de limpieza en un recipiente del producto de limpieza.

  • Coloque la boquilla triple en la posición "CHEM".

  • Ajuste la válvula dosificadora del producto de limpieza a la concentración requerida.

Compatible con

HDR 160 Compact;HDR 160 Premium
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

254.000 g
Más Información

Catálogo General

0701160004

Ficha Técnica

32409678.pdf
Scroll to top