Mandril roscado

Ref.: 094893880
Ver todas las versiones

BOQUILLA M8 PARA ANG310

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA M8 PARA ANG310
Mandril roscado
Para remachadora de tuercas ANG 310

Apto para los siguientes materiales:

  • Aluminio, acero y acero inoxidable M3-M6
  • M8: Aluminio/acero
  • M10: Aluminio

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

094893880

Ficha Técnica

32409807.pdf
Scroll to top