Boquilla

Ref.: 094920 4

BOQUILLA-PARA-PNG102/122/ANG14-D4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-

Se puede utilizar para el diámetro del remache

4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del remache (material del

4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache (materi

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache

4 mm
Más Información

Catálogo General

0949204

Ficha Técnica

32409888.pdf