Boquilla

Ref.: 094920 3

BOQUILLA D:3 3,2 4 MM PARA 702 915

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA D:3 3,2 4 MM PARA 702 915
Boquilla
Para remachadora neumática a batería

Se puede utilizar para el diámetro de remache (material del

3.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache (materi

4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de remache (materi

3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de remache (materi

3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache (materi

3.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del remache (material del

3.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache (materi

3.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de remache (material del

3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de remache (materi

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del remache (material del

4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache

4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de remache

3-3,2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de remache

3-4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de remache

3-3,2 mm
Más Información

Catálogo General

0949203

Ficha Técnica

32409888.pdf
Scroll to top