Boquilla reductora, 20 mm

Ref.: 5707251005

BOQUILLA REDUCTORA Ø 20 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA REDUCTORA Ø 20 MM
Boquilla reductora, 20 mm
  • Para colocación de revestimientos en bordes y eliminación de pintura mediante pistola de calor

Material

ST
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro

35.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Catálogo General

5707251005

Ficha Técnica

32409703.pdf
Scroll to top