Punta de soldadura

Ref.: 0984990120
Ver todas las versiones

BOQUILLA-PUNTA-GRUESA-2,7MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-PUNTA-GRUESA-2,7MM
Punta de soldadura
Para el soldador a gas de encendido automático WGLG 100

Ancho de la punta

2.4 mm
Más Información

Formulario

Tipo cincel
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.666 g
Más Información

Catálogo General

0984990120

Ficha Técnica

32408996.pdf
Scroll to top