Boquilla aplicación en abanico de espumas PUR expandido

Ref.: 0891651030
Ver todas las versiones

BOQUILLA PARA PUR EXPANDIDO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA PARA PUR EXPANDIDO
Boquilla aplicación en abanico de espumas PUR expandido
Fabricada especialmente para las espumas de PUR expandido de Würth

Características

  • Boquilla fabricada en PP para realizar aislamientos en abanico, tanto verticales como horizontales.
  • Alta duración, en condiciones normales de uso, la misma que la vida de la pistola.
  • Peso ligero, tan solo 1,10 gramos.
  • Color blanco

Ventajas

  • Gran facilidad de uso e ideal como complementos a otros sistemas de aislamientos acústicos y/o térmicos como láminas de aislamiento, sate, etc.
  • Muy rápido y eficaz ya que rellena huecos y recovecos de manera inmediata.
  • Grosor adecuado a cada aplicación.
  • Se puede aplicar para panelar, aislar e insonorizar zonas en garajes, áticos, sótanos, casetas, bajantes de agua, depósitos, falsos techos, evitar condensaciones, etc..

Beneficios

  • Aplicación muy sencilla y sin la utilización apenas de herramientas auxiliares.
  • Aplicación muy rápida, en pocos minutos resuelves un problema que con otros sistemas te llevaría muchísimo tiempo.

• Solamente garantizamos su funcionamiento en todas las espumas de Würth España. En los casos de otras espumas del mercado se deben hacer pruebas, ya que desconocemos el abanico que pueden realizar.


• Recomendamos que se coloque en la pistola que se vaya a usar y ya no se extraiga la boquilla, quedando esa pistola como la pistola para “panelar”.


• Previamente a la realización del abanico sobre la superficie, ajustar antes la presión de la pistola según el tamaño deseado de abanico.


• Humedecer la superficie con un pulverizador. Posteriormente ajustar el abanico y aplicar 1 mano. Volver a aplicar humedad sobre la espuma, dejar secar unos minutos y volver a realizar la operación hasta conseguir el grosor necesario de espuma.


• Se puede limpiar conjuntamente con la pistola, no es necesario extraerla.


• La duración de la boquilla en condiciones normales de uso es la misma que la vida de la pistola.


• En invierno o en zonas de mucho frío es conveniente calentar los envases un poco para que el chorro salga uniforme y de forma pulverizada. Sumergirlos en agua caliente durante 30 minutos es una buena solución.


Es conveniente la valoración del profesional sobre la aplicación de PUR proyectado en obra y el cursillo necesario para poder aplicarlo. Es probable que la dirección de obra indique un nivel III de formación avanzada en ISOPA/ALIPA, cursillo 011 (aplicaciones de pulverización fuera de una cabina de pulverización).


Asegurarse de limpiar la boquilla para evitar obstrucciones. La espuma puededejar un film transparente en la salida de la boquilla invisible que hace queel chorro no salga correctamente en abanico.

Material

PP
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.200 g
Más Información

Catálogo General

0891651030

Ficha Técnica

577599321.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top