Boquilla de aplicación estándar

Ref.: 0891601001
Ver todas las versiones

BOQUILLA-PARA-PISTOLA-08916010

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-PARA-PISTOLA-08916010
Boquilla de aplicación estándar
Para bolsas

Material

PLA
Más Información

Longitud

13 cm
Más Información

Diseño

Con mecanismo de perforación
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.900 g
Más Información

Catálogo General

0891601001

Ficha Técnica

32409100.pdf
Scroll to top