Boquilla de prolongación
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
BOQUILLA L. 250 MM
Descripción
BOQUILLA L. 250 MM
Boquilla de prolongación
para pistola de soplado
Forma curvada para zonas de difícil acceso
- Material: latón niquelado
Diámetro nominal |
12 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Longitud de tubo |
250 mm |
Más Información
Paso |
1.25 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
84249080800 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
65.000 g |
Más Información
Diámetro del orificio de la boquilla |
3 mm |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M12 x 1,25 |
Más Información
https://www.wurth.es/boquilla-l-250-mm
423848
BOQUILLA L. 250 MM
BOQUILLA L. 250 MM<br>Boquilla de prolongación<br>para pistola de soplado<br>Forma curvada para zonas de difícil acceso<br><ul><li>Material: latón niquelado</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1213186.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1213186.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Milling machines cordless
/Default category /Catálogo/Milling machines cordless/Carraca, neumática
/Default category /Catálogo/Milling machines cordless/Carraca, neumática/Radial angular, neumática
/Default category /Catálogo/Milling machines cordless/Carraca, neumática/Radial angular, neumática/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego
2024-02-16T19:26:54+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!