Boquilla de prolongación

Ref.: 071492 15

BOQUILLA L. 150 MM

Descripción

BOQUILLA L. 150 MM
Boquilla de prolongación
para pistola de soplado
Forma curvada para zonas de difícil acceso
  • Material: latón niquelado

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de tubo

150 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84249080800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Diámetro del orificio de la boquilla

3 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,25
Más Información

Catálogo General

07149215
Scroll to top