Boquilla roscada con caña

Ref.: 09489378

BOQUILLA-PARA-PEG312-M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-PARA-PEG312-M8
Boquilla roscada con caña
Para PEG 312

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.500 g
Más Información

Catálogo General

09489378

Ficha Técnica

32409891.pdf
Scroll to top