Boquilla roscada con caña

Ref.: 09489375

BOQUILLA-PARA-PEG312-M5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-PARA-PEG312-M5
Boquilla roscada con caña
Para PEG 312

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.500 g
Más Información

Catálogo General

09489375

Ficha Técnica

32409891.pdf
Scroll to top