Boquilla

Ref.: 0946830

BOQUILLA ESPECIAL PING 121-MONOBOLT

Descripción

-

Se puede utilizar para el diámetro del remache

6.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2S
Más Información

Longitud

17.5 mm
Más Información

Anchura

12.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Altura

12.5 mm
Más Información

Catálogo General

0946830