Boquilla de aplicación estándar

Ref.: 0891653
Ver todas las versiones

BOQUILLA DE PLASTICO REDONDA

Descripción

BOQUILLA DE PLASTICO REDONDA
Boquilla de aplicación estándar
Para cartuchos de plástico de 310 ml
Rosca gruesa

Material

PLA
Más Información

Longitud

10.5 cm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.316 g
Más Información

Catálogo General

0891653
Scroll to top