Boquilla

Ref.: 094920 21

BOQUILLA D6MM PARA PNG 122

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA D6MM PARA PNG 122
Boquilla
Para remachadora neumática a batería

Se puede utilizar para el diámetro del remache (material del

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de remache (material del

6.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Catálogo General

09492021

Ficha Técnica

32409888.pdf
Scroll to top