Boquilla

Ref.: 094920 22

BOQUILLA D6,4 MM PARA PNG 122

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA D6,4 MM PARA PNG 122
Boquilla
Para remachadora neumática a batería

Se puede utilizar para el diámetro de remache (material del

6.4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del remache (material del

6.4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de remache (material del

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Catálogo General

09492022

Ficha Técnica

32409888.pdf
Scroll to top