Boquilla

Ref.: 094920 7

BOQUILLA D5-6 MM PARA PNG 102-122

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA D5-6 MM PARA PNG 102-122
Boquilla
Para remachadora neumática a batería

Se puede utilizar para el diámetro de remache (material del

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Catálogo General

0949207

Ficha Técnica

32409888.pdf
Scroll to top