Boquilla

Ref.: 094920 11

BOQUILLA D2,4-3,2MM DE PNG 102 -ANG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA D2,4-3,2MM DE PNG 102 -ANG
Boquilla
Para remachadora neumática a batería

Se puede utilizar para el diámetro de remache (material del

2.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del remache (material del

3.2 mm
Más Información

Catálogo General

09492011

Ficha Técnica

32409888.pdf
Scroll to top