Boquilla con contratuerca

Ref.: 0949923
Ver todas las versiones

DDU-BOQUILLA CON CONTRATUERCA M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-BOQUILLA CON CONTRATUERCA M10
Boquilla con contratuerca

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

0949923

Ficha Técnica

32409088.pdf
Scroll to top