Cabezal rociador con pulverizador de repuesto

Ref.: 0891852
Ver todas las versiones

BOQUILLA COMPL.CON 10 TUBOS LARGOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA COMPL.CON 10 TUBOS LARGOS
Cabezal rociador con pulverizador de repuesto
Con tubo de extensión para latas REFILLO®
Cabezal rociador con pulver. directo de repuesto reemplazable con tubo de extensión para el sistema REFILLO®
  • Cabezal rociador de repuesto para adaptarse a las latas REFILLO®: Limpiador de frenos, Rost-Off, Rost-Off Plus, Cut + Cool aceite de corte y perforación
  • El tubo de extensión permite pulverizar la sustancia activa con precisión, incluso en zonas de difícil acceso

Desenrosque el cabezal de pulverización defectuoso de la lata REFILLO® y sustitúyalo por el nuevo cabezal rociador.


Simplemente inserte el tubo de extensión en el cabezal de pulverización.


1 cabezal rociador con pulverizador de repuesto


10 tubos de extensión

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.100 g
Más Información

Catálogo General

0891852

Ficha Técnica

559637927.pdf
Scroll to top