Boquilla de mano

Ref.: 0701111004

BOQUILLA ANCHA PARA SEG 10-2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA ANCHA PARA SEG 10-2
Boquilla de mano
Boquilla de mano compacta para limpiar muebles tapizados y superficies enmoquetadas de menor tamaño con el aspirador con función spray.

Comprobación del procedimiento de limpieza y del rendimiento de la aspiración

Campo de visión transparente

Compatible con

SEG 10-2
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Anchura

105 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Catálogo General

0701111004

Ficha Técnica

32409617.pdf

Ficha Técnica

32409619.pdf
Scroll to top