Se puede utilizar para la manguera de aire comprimido |
WIT-SDD 20 |
Se puede utilizar para mortero de inyección |
WIT-Nordic;WIT-PE 500;WIT-UH 300;WIT-VM 250 |
Diámetro máximo nominal de orificio de perforación |
40 mm |
Diámetro mínimo nominal de orificio de perforación |
28 mm |
Se puede utilizar para la varilla de anclaje |
M24M27M30 |
Se puede utilizar para la rosca |
M16 |
Diámetro exterior |
27 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la varilla |
22;24;25;28;32 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
52.000 g |
Diámetro de taladrado nominal mín./máx. |
28 - 40 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0903489227 |
Ficha Técnica |
32407832.pdf |
Ficha Técnica |
32407833.pdf |