Boquilla de aire comprimido, WIT-DD

Ref.: 0903489217
Ver todas las versiones

BOQUILLA AIRE D17MM WIT-DD

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA AIRE D17MM WIT-DD
Boquilla de aire comprimido, WIT-DD
Para la limpieza de orificios para conexión de refuerzo con aplicación posterior de mortero. Adecuado para manguera de aire comprimido WIT SDD.
Boquilla de aire comprimido para WIT-REBAR (WIT-VM 250, REBAR; WIT-PE 500, REBAR; WIT-UH 300, REBAR; WIT-UH 300, REBAR)

29.1; 29.2; 29.3

Se puede utilizar para el anclaje tensor W-ZA

M16M20
Más Información

Se puede utilizar para la manguera de aire comprimido

WIT-SDD 10
Más Información

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-Nordic;WIT-PE 500;WIT-UH 300;WIT-VM 250
Más Información

Diámetro máximo nominal de orificio de perforación

25 mm
Más Información

Diámetro mínimo nominal de orificio de perforación

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M20
Más Información

Se puede utilizar para la rosca

M8
Más Información

Diámetro exterior

17 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

16;20
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Diámetro de taladrado nominal mín./máx.

20 - 25 mm
Más Información

Catálogo General

0903489217

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf
Scroll to top