29.1; 29.2; 29.3
Se puede utilizar para el anclaje tensor W-ZA |
M12 |
Se puede utilizar para la manguera de aire comprimido |
WIT-SDD 10 |
Se puede utilizar para mortero de inyección |
WIT-Nordic;WIT-PE 500;WIT-UH 300;WIT-VM 250 |
Diámetro máximo nominal de orificio de perforación |
18 mm |
Diámetro mínimo nominal de orificio de perforación |
16 mm |
Se puede utilizar para la varilla de anclaje |
M16 |
Se puede utilizar para la rosca |
M8 |
Diámetro exterior |
14 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la varilla |
12;14 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
14.000 g |
Diámetro de taladrado nominal mín./máx. |
16 - 18 mm |
Catálogo General |
0903489214 |
Ficha Técnica |
32407832.pdf |
Ficha Técnica |
32407833.pdf |