Boquilla de aire comprimido, WIT-DD

Ref.: 0903489210
Ver todas las versiones

BOQUILLA AIRE D10MM WIT-DD

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BOQUILLA AIRE D10MM WIT-DD

Se puede utilizar para la manguera de aire comprimido

WIT-SDD 10
Más Información

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-Nordic;WIT-PE 500;WIT-UH 300;WIT-VM 250
Más Información

Diámetro máximo nominal de orificio de perforación

14 mm
Más Información

Diámetro mínimo nominal de orificio de perforación

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M10M12
Más Información

Se puede utilizar para la rosca

M8
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

10;8
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Diámetro de taladrado nominal mín./máx.

12 - 14 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0903489210

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf