Limpieza sencilla
La boquilla y la manguera de limpieza de tuberías se introducen automáticamente en el conducto para eliminar la obstrucción.
Avance óptimo
gracias a los tres chorros dirigidos hacia atrás.
Además de la boquilla, también debe conectarse una manguera de limpieza de tuberías.
Compatible con |
HDR 160 Compact;HDR 160 Premium;HDR 185 Power Plus |
Material |
SST |
Rosca de conexión |
1/8 pulgadas |
Peso del producto (por artículo) |
6.000 g |
Diámetro del orificio de la boquilla |
16 mm |
Catálogo General |
0701161123 |