Hasta un 90 % más de luz en carretera en un rango de 50-75 m
Tiempos de respuesta más rápidos frente a obstáculos, riesgos y señales
Conducción relajada, sin fatiga
La luz blanca alivia la vista
Embalaje con un atractivo diseño para aumentar las ventas en el punto de venta
Automóvil
Nivel de potencia |
55 W |
Designación del enchufe |
PX26d |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
8.500 g |
Catálogo General |
0720114190 |
Ficha Técnica |
32406782.pdf |