Bombilla halógena

Ref.: 0720110190
Ver todas las versiones

BOMBILLA H4 (NIGHTSTAR 90) 12V 60/55W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA H4 (NIGHTSTAR 90) 12V 60/55W
Bombilla halógena
Nightstar +90%
Para conductores activos y preocupados por la seguridad

Hasta un 90 % más de luz en carretera en un rango de 50-75 m

Tiempos de respuesta más rápidos frente a obstáculos, riesgos y señales

Conducción relajada, sin fatiga

La luz blanca alivia la vista

Embalaje con un atractivo diseño para aumentar las ventas en el punto de venta


Automóvil

Nivel de potencia

60 W
Más Información

Potencia de la segunda bobina en espiral

55 W
Más Información

Designación del enchufe

P43t
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392130000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.500 g
Más Información

Potencia/potencia de la segunda bobina en espiral

60 / 55 W
Más Información

Catálogo General

0720110190

Ficha Técnica

32406782.pdf
Scroll to top